Acoplamiento rápido NW 2, 7, ES 1.4305, manguera de conexión 4x3

Número de artículo: 156210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 156210
EAN / GTIN 4047322625166
Número del fabricante 156210
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 2, 7, ES 1.4305, conexión de manguera 4x3, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente -20 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano, dimensiones extremadamente reducidas y gran paso con baja caída de presión. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, offshore.

Característica:

  • NW: 2,7
  • Anchura llave: 9 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: acero fino 1,4305
  • Bola: acero fino 1,4034
  • Longitud: 33,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4305
  • Conexión: Conexión para manguera 4x3
  • Caudal: 120 l/min (aire)
  • Anillo de retención: acero fino 1,4310
  • cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: FPM
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C