Cilindro compacto, simple efecto, IG, extendido, Ø40, carrera 10, G1/8, ISO21287

Número de artículo: 155929
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 155929
EAN / GTIN 4047322623070
Número del fabricante 155929
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros compactos, ISO 21287, simple efecto, IG, extendido, imán, Ø del pistón 40, carrera 10, G1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: De -20 °C a 70 °C. Serie según ISO 21287 en versión especialmente corta y compacta. En la versión estándar ofrecida con pistón magnético. Pistón con rosca interior o exterior, a elegir. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 10 mm
  • Norma: según ISO 21287
  • Tubo: Perfil tubular de aluminio con ranuras en T, anodizado
  • Serie: Serie ATE
  • pistón: Aluminio
  • Imán: con imán
  • Función: de simple efecto
  • Ø de pistón: 40 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero S45C, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Posición inicial: Extendido sin presión
  • Pistón IG: M8x1,25
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Rango de temperatura máx.: 70 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C