{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ exterior | 16,5 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 D | |
| Mango | Cono Morse | |
| Refrigeración interior | no | |
| ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 3,2 mm | |
| Longitud total L | 85 mm | |
| Cono Morse CM | 1 | |
| para tornillos avellanados DIN 7991 | M8 | |
| Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,14 mm/rev. | |
| anillo de color | sin | |
| ⌀ del taladro previo | 3,2 mm | |
| Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
| Número de artículo | 150390 16,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197086716 | |
| Número del fabricante | 150390 16,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |