Pantalón de trabajo APC 2 Multinorm Azul Marino Inherente/Amarillo Alta Visibilidad C62

Número de artículo: 149115128933C62
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 149115128933C62
EAN / GTIN 7330509934524
Número del fabricante 149115128933C62
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Pantalón confeccionado en un material suave, flexible y duradero con un fino forro en la parte delantera. En las zonas revestidas, los pantalones están homologados para la clase superior de protección contra fallos de arco APC 2. Muchas soluciones de bolsas inteligentes que cumplen los requisitos de certificación. Se trata de una prenda sin metal, con botones de presión de plástico y cremallera. Certificado según EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 donde esté revestido), EN 13034.