Descripción:
Manómetro estándar, carcasa de plástico, escala doble bar/psi, conexión trasera centrada, G 1/4, clase de calidad. 1, 6, rango de medición 0 - 1, 6 bar/23 psi, Ø 63. Manómetro de tubo cínico en versión estándar. Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.
Característica:
- Carcasa: plástico
- Rosca: G 1/4 AG
- Tipo WIKA: 111,12
- elemento de medición: aleación de cobre
- Clase de calidad: 1,6
- mecanismo de relojería: aleación de cobre
- Diámetro del recipiente: 63 mm
- Descripción: Manómetro Ø 63 mm, G 1/4 AG, 0 - 1,6 bar/23 psi
- Ventana: plástico
- posición de conexión: trasero, centrado
- Rango de medición máx. bar: 1,6 bar
- Rango de medición máx. psi: 23
- Rango de medición mín. bar: 0 bar
- Rango de medición mín. psi: 0
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C
- Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,05 bar