Termómetro de resistencia compacto, TR36, Pt100 pequeño A, 3 hilos, 150 mm

Número de artículo: 148324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 148324
EAN / GTIN 4047322800693
Número del fabricante 148324
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Termómetro de resistencia compacto, TR36, Pt100 pequeño A, 3 hilos, conexión eléctrica forma A, G1/2, -30 a 150 °C, longitud de montaje:150 mm. Los termómetros de resistencia de esta serie se utilizan como termómetros universales para medir medios líquidos y gaseosos. Incluye un tubo sensor que se puede fijar al proceso. Todos los componentes eléctricos están protegidos contra salpicaduras de agua y son resistentes a las vibraciones.

Característica:

  • Carcasa: Acero CrNi 1.4571
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Tipo WIKA: TR36
  • Tipo de protección: IP 65
  • Longitud de montaje: 150 mm
  • Precisión: Clase A
  • Señal de salida: Pt100, 3 hilos
  • Fin del rango de medición: - °C
  • Rango de medición inicial: - °C
  • Área de visualización máx.: 150 °C
  • Área de visualización mín.: -30 °C
  • Material del conector en ángulo: PA
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -40 °C