Descripción:
Termómetro de resistencia, TR10-C, 1xPt100, 4 hilos, clase A, G 1/2, -30 a 300 °C, con zócalo de sujeción, longitud de montaje: 100 mm. Los termómetros de resistencia de esta serie están diseñados para su montaje directo en el proceso, principalmente en depósitos y tuberías. Son adecuados para medios líquidos y gaseosos con cargas mecánicas moderadas y condiciones químicas normales. El tubo protector de acero CrNi está completamente soldado y atornillado en el cabezal de conexión. El sensor intercambiable se puede extraer sin necesidad de desmontar todo el sensor de la instalación. De este modo, se pueden realizar comprobaciones, controles de los instrumentos de medición o, en caso de avería, sustituciones durante el funcionamiento de la instalación. La elección de longitudes normalizadas o estándar tiene un efecto positivo en el plazo de entrega y en el posible almacenamiento de piezas de repuesto.
Característica:
- Carcasa: Aluminio
- Rosca: G 1/2 AG
- Tipo WIKA: TR10-C
- Tipo de protección: IP 65
- Longitud de montaje: 100 mm
- Precisión: Clase A
- Transmisor: sin
- Entrada por cable: Prensaestopas estándar M20x1,5
- Inserto para feria Ø: 6 mm
- Señal de salida: Pt100, 4 hilos
- Caja de conexión: BSZ, forma esférica, tapa abatible
- Fin del rango de medición: - °C
- Rango de medición inicial: - °C
- Área de visualización máx.: 300 °C
- Área de visualización mín.: -30 °C
- Material del tubo protector: Acero CrNi 1.4571
- Conexión al tubo del cuello: M24x1,5 mm
- Temperatura ambiente máx.: 80 °C
- Temperatura ambiente mín.: -40 °C