Descripción:
Reduttore de presión para botellas, presión de botella 200 bar para gases no inflamables, tipo de gas: Nitrógeno, presión de trabajo 0 - 10, 0 bar. Modelo de una etapa en latón prensado según DIN EN ISO 2503, con válvula de cierre y válvula de seguridad, así como un manómetro para el contenido de la botella y otro para la presión de trabajo. Los reductores de presión para botellas sirven para reducir la presión de un gas licuado y disuelto, comprimido en una botella con una presión de llenado/presión inicial determinada, a una presión posterior/sobrepresión mucho más baja y lo más constante posible, independientemente de las fluctuaciones de la presión inicial y del caudal. Los reductores de presión para botellas con conexión a botellas de gas son adecuados para reducir la presión de diferentes gases. Cuentan con la homologación DIN EN ISO 2503 para los campos de aplicación de soldadura, corte y procesos afines. Las conexiones se han realizado según la norma DIN 477.
Característica:
- Tipo de gas: nitrógeno
- Carcasa: Latón prensado
- Intervalo de indicador: 0 - 300/400 bar
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de trabajo mín.: 0 bar
- Conexión para botellas: W24,32x1/14