Manguera de poliuretano, Ø 10 x 1,5 mm, natural, FDA, rollo de 25 m

Número de artículo: 146548
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 146548
EAN / GTIN 4047322782234
Número del fabricante 146548
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de poliuretano, Ø10x1,5 mm, natural, T = -40 °C a 85 °C, PN a 23 °C máx. 8 bar, homologada según EU10/2011 (FDA), rollo de 25 m. Gracias a su alta resistencia a la abrasión, su flexibilidad y su resistencia a la temperatura, el tubo de poliuretano se utiliza especialmente en el sector de la tecnología alimentaria y la construcción de maquinaria para la industria alimentaria, así como en la producción de productos farmacéuticos. Es ideal para su uso en combinación con nuestros acoplamientos rápidos de acero inoxidable de la serie «NonPlusUltra».

Característica:

  • Color: natural
  • Grosor de pared: 1,5 mm
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Dureza Shore: 98A
  • Manguera Ø fuera: 10 mm
  • Diámetro interior del tubo: 7 mm
  • Rango de temperatura máx.: 85 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 8 bar