FireFox 2 sin mandril roscado ni boquilla, 1 unidad

Número de artículo: 1458096
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
Número de artículo 1458096
EAN / GTIN 4007081902489
Número del fabricante 1458096
Número L L70291 101470
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

FIREFOX 2 con kit de conversión para remaches ciegos

Los kits de conversión para remaches ciegos permiten utilizar los dispositivos FireFox® para colocar remaches ciegos.

Área de trabajo
  • Coloca remaches ciegos M4 a M8
Datos técnicos
  • Peso: 2,4 kg
  • Carrera de colocación, ajustable, máx.: 10 mm
  • Fuerza de colocación, ajustable, máx.: 22 kN a 6 bar
  • Presión de servicio: 5-7 bar
  • Empalme de manguera: 6 mm de diámetro (1/4″)
  • Consumo de aire: aprox. 2 a 4 l por proceso de colocación (dependiendo del tamaño de la tuerca)
Volumen de suministro
  • 2 llaves de boca doble SW 24/27
  • 1 destornillador hexagonal SW 3
  • 1 botella de recarga con aceite hidráulico de 100 ml
  • 1x depósito de aceite de recambio
  • Tarjeta de ajuste rápido
  • Tarjeta de código de colores
  • Manual de instrucciones + lista de piezas de repuesto

Descargas y documentos

Productos adecuados