BULB-TITE remache ciego aluminio/aluminio cabeza plana redonda 5,2 x 19,1, 250 piezas

Número de artículo: 1455606
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
Número de artículo 1455606
EAN / GTIN 4007081055840
Número del fabricante 1455606
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos BULB-TITE

Aplicación potente con excelente fuerza de sujeción y resistencia a la intemperie para aplicaciones exigentes Originalmente desarrollados para el sector de la construcción, los remaches ciegos BULB-TITE también han demostrado su eficacia en muchos otros ámbitos de aplicación gracias a sus propiedades multifuncionales. Gran parte del programa BULB-TITE ha sido homologado por el Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción de Berlín, por lo que ofrece una seguridad adicional para su uso en la construcción de acero y fachadas.
  • Potente en su aplicación: La cobertura de la zona de cizallamiento del vástago de remache ciego BULB-TITE en la aplicación permite alcanzar fuerzas de cizallamiento muy elevadas de forma permanente.
  • Resistencia a la intemperie: El uso de una boquilla especial al procesar el remache ciego BULB-TITE forma un collar que sella hacia el vástago del remache en el lado de la cabeza de ajuste para evitar que la suciedad y/o la humedad penetren en la aplicación. El disco de sellado disponible opcionalmente ofrece una protección adicional bajo el cabezal de cierre contra la humedad procedente de abajo.
  • Excelente fuerza de sujeción: Las tres grandes correas de prensado resultantes distribuyen de forma óptima las fuerzas de apriete sobre una gran superficie, de modo que incluso los materiales blandos, finos, flexibles e incluso quebradizos pueden remacharse de forma segura sin destruirlos ni dañar la superficie.
  • Aplicaciones sofisticadas: Los remaches ciegos BULB-TITE garantizan una función segura incluso donde otros remaches ya han cedido. Las tres lengüetas del cabezal de cierre se adaptan incluso a superficies de aplicación curvadas, por lo que el remachado también puede realizarse de forma segura en tubos, en cordones y en otras piezas de aplicación con formas inusuales.
  • Multiagarre: Los remaches BULB-TITE cubren grandes rangos de sujeción. Esto significa que se necesitan menos dimensiones, lo que reduce los costes de manipulación y almacenamiento.
  • Ámbitos de aplicación: Fachadas, construcción naval, contenedores, producción de camiones y transporte de pasajeros, remolques, cubiertas de chapa trapezoidal
Las ventajas de un vistazo:
  • Amplio rango de sujeción
  • A prueba de vibraciones
  • Puede utilizarse en piezas de aplicación rectas y curvas
  • Impermeable con disco de sellado de neopreno
  • Distribución de la fuerza de sujeción sobre una gran superficie
Tenga en cuenta que todos los remaches ciegos BULB-TITE requieren el uso de herramientas/bocas especiales.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 5,3 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 6,4 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 1,6 mm
  • Material de la funda: Aleación de aluminio
  • Material del bolígrafo: Aleación de aluminio
  • posible propagación: Sí
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 1,6 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 6,4 mm
  • Diámetro de la cabeza: 11,7 mm