Acoplamientos de seguridad giratorios inconfundibles NW 6, ISO 6150 C, G 3/8 AG, amarillos

Número de artículo: 141863
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 141863
EAN / GTIN 4047322565417
Número del fabricante 141863
Número L L40010 294
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad giratorio inconfundible NW 6, ISO 6150 C, acero, 2 etapas, G 3/8 AG, amarillo, máx. 25 bar, temperatura: -15 °C a 200 °C. Acoplamiento de seguridad giratorio de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano. Al presionar el conector hasta que encaje con un clic, se establece una conexión segura. El desacoplamiento se realiza girando el casquillo hacia la izquierda. De este modo, se purga la presión acumulada en el acoplamiento y en la tubería, pero el racor no se libera por completo gracias a un pestillo de seguridad. El racor solo se puede extraer después de girar el manguito hacia la derecha. Gracias al código de colores y formas del acoplamiento y el conector, solo es posible acoplarlos si tienen el mismo color. Este acoplamiento cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414, EN 983. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, talleres, automoción, minería.

Característica:

  • NW: 6
  • Anchura llave: 22 mm
  • Color: amarillo
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Acero galvanizado, lacado en color
  • Longitud: 64,0 mm
  • Válvula: Sulfuro de polifenileno (PPS)
  • Carcasa: Acero, tratado QPQ
  • Conexión: G 3/8 AG
  • Caudal: 630 l/min (aire)
  • pieza roscada: Acero galvanizado
  • Presión de: máx. 25 bar / máx. 16 bar al acoplar/desacoplar
  • material de sellado: FKM
  • perfil del conector: Según ISO 6150 C
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -15 °C