Descripción:
Acoplamiento rápido NW 10, acero/latón niquelado, R 3/8 AG, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido robusto con cierre unidireccional y alto caudal. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.
Característica:
- NW: 10
- Anchura llave: 24 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: Acero galvanizado
- Longitud: 65,0 mm
- Válvula: Latón niquelado
- Carcasa: Latón niquelado
- Conexión: R 3/8 AG
- Caudal: 3500 l/min (aire)
- pieza roscada: Latón niquelado
- Presión de: 0 - 35 bar
- material de sellado: NBR
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C