Regulador con filtro «SYNTESI», BG1, G 1/4, 20 µm, 0…12 bar, RMSA, sin manómetro

Número de artículo: 141164
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 141164
EAN / GTIN 4047322755818
Número del fabricante 141164
Número L L00970 141193
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de filtro «SYNTESI», BG 1, G 1/4, 20 µm, p1 = máx. 15 bar, p2 = 0…12 bar, RMSA semiautomático, T = -10…50 °C, sin manómetro. Reguladores con filtro basados en los filtros y reguladores de la serie «SYNTESI», que combinan su rendimiento y sus ventajas. - Purgas de condensado RMSA semiautomáticas o RA totalmente automáticas. SAC totalmente automático bajo pedido. - Finura del filtro: 20 µm (suficiente para la mayoría de aplicaciones) o 5 µm. 50 µm bajo pedido. - Regulador con membrana enrollada con máxima precisión, alto caudal y mínima fricción. - Compensación de las fluctuaciones de la presión de entrada. La válvula RMSA se cierra a aproximadamente 1 bar y se purga en estado sin presión. Opcionalmente, se puede bloquear manualmente. El purgador RA vacía el condensado automáticamente y con independencia del nivel de presión siempre que es necesario. El purgador SAC solo libera el condensado en caso de cambios bruscos de presión. El botón de ajuste se puede bloquear y cerrar con llave. En la parte delantera y trasera hay una conexión (G 1/8 en el tamaño 1 y G 1/4 en el tamaño 2) que se puede utilizar para manómetros, presostatos o, teniendo en cuenta los altos valores de caudal, como toma de aire adicional. ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!