Manómetro digital, CPG1500, G 1/2, 0 - 10 bar, 0, 1 % FS, IP65

Número de artículo: 138547
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 138547
EAN / GTIN 4047322753531
Número del fabricante 138547
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro digital, tipo CPG1500, G 1/2, 0 - 10 bar, 0, 1 % FS, IP65, carcasa de aluminio fundido a presión niquelado, con tapa protectora incluida. Los manómetros digitales se utilizan para medir y mostrar presiones. Se pueden utilizar tanto de forma fija como móvil y muestran los valores medidos en una pantalla integrada. La lectura es sencilla, directa y precisa. De este modo, el dispositivo combina la precisión de la tecnología de medición digital con la simplicidad de un medidor analógico y destaca por su rendimiento y fácil manejo. Debido a su alta precisión, los manómetros digitales se utilizan con frecuencia en servicios de calibración y cubren diferentes rangos de medición. Dado que el elemento de medición no se deforma con sobrepresión, los manómetros digitales son además más duraderos que los analógicos.

Característica:

  • Pantalla: Pantalla de 5 1/2 dígitos y 7 segmentos
  • Carcasa: Fundición a presión de aluminio, niquelado
  • Rosca: G 1/2 AG
  • Memoria: Memoria mín./máx.
  • Tipo WIKA: CPG1500
  • Tipo de protección: IP 65
  • Precisión: 0,1 % FS
  • Calibración: 3.1 Certificado de inspección de aceptación según EN 10204 (calibración en fábrica)
  • Idiomas del menú: ajustable mediante el menú
  • posición de conexión: radial inferior
  • Unidades de presión: ajustable mediante el menú
  • Transmisión de datos: Bluetooth®
  • Tapa protectora de la carcasa: adjunto
  • Vida útil de la pila: aprox. 2000 - 2500 h
  • Rotación de la carcasa: 330 °
  • Alimentación eléctrica: 3 pilas alcalinas AA de 1,5 V
  • Rango de medición máx. bar: 10 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • retroiluminación: Ajustable mediante botón
  • Temperatura máxima del medio.: 50 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Piezas en contacto con el fluido: Acero CrNi 316L
  • Temperatura ambiente máx.: 25 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 15 °C
  • Material Conexión al proceso: Acero CrNi 316L