Pantalones con bolsillos en los muslos INDUSTRY Berkeley, Unisex, Azul negro, Tamaño 90C46

Número de artículo: 13579-442-010 90C46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 13579-442-010 90C46
EAN / GTIN 5711074070879
Número del fabricante 13579-442-010 90C46
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las piernas y en la entrepierna prolongan la vida útil del producto
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Anillo D hecho de material flexible que no raye nada
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas reforzada
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las piernas y en la entrepierna
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Trabillas para cinturón
  • Anillo D.
  • Cremallera
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Longitud del paso: 90 cm / 35 pulgadas
  • Circunferencia de la cintura: Longitud del tiro: 90 cm / 35 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra