Chaqueta térmica ORIGINALS Ottawa, Unisex, marina, Tamaño 4XL

Número de artículo: 13501-707-01 4XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 13501-707-01 4XL
EAN / GTIN 5711074102587
Número del fabricante 13501-707-01 4XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Acolchado soldado por ultrasonidos con guata de poliéster - significativamente mejor aislante y más duradero que el material de acolchado cosido
  • cuello ligeramente biselado con acanaladura interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Cierre con cremallera completa
  • Puños acanalados en las mangas
  • Protección extra contra el frío gracias a la espalda extendida

Característica:

  • Poliéster soldado por ultrasonidos con guata de poliéster como inserción aislante
  • cuello ligeramente biselado con costilla interna que se cierra cerca del cuello y mantiene el frío fuera
  • Cierre con cremallera completa
  • La espalda se extiende
  • Puños elásticos en las muñecas
  • Bolsillo interior en el pecho
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 370 g/m²
  • Tejido acolchado por metro.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra