Unión roscada 331, junta plana, R 1 1/2, Rp 1 1/2, fundición maltense negra.

Número de artículo: 133819
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 133819
EAN / GTIN 4047322480420
Número del fabricante 133819
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor roscado 331, junta plana, R 1 1/2, Rp 1 1/2, latigero negro, temperatura de servicio -20 °C a 200 °C, ISO 7-1. ¡La temperatura máxima y la presión máxima de funcionamiento no deben darse simultáneamente! Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada.

Característica:

  • Rosca: Rp/R 1 1/2
  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 200 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C