3/8″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, TORX T30

Número de artículo: 13134T-92 T30
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 13134T-92 T30
EAN / GTIN 4991644327478
Número del fabricante 13134T-92 T30
Número L L60050 8811
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 92 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • T30
  • Torx exterior
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno