3/8″ Portapuntas de impacto incluido 7/16″ Bit DIN3126 E11.2, toma hexagonal 14 mm

Número de artículo: 13134M-52 14mm
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 13134M-52 14mm
EAN / GTIN 4991644327263
Número del fabricante 13134M-52 14mm
Número L L60050 8978
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 52 mm
  • Dimensión D2: 22 mm
  • Conduzca: 3/8″
  • Toma cuadrada
  • Salida 14 mm
  • Hexágono externo
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno