Manguera de poliuretano, ø 8x1, 25 mm, azul, rollo de 25 m

Número de artículo: 129760
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 129760
EAN / GTIN 4047322737876
Número del fabricante 129760
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de poliuretano (PUR), temperatura: -20 °C a 60 °C, diámetro de la manguera: 8 x 1,25 mm, PN a 23 °C máx. 10 bar, azul, rollo de 25 unidades. Las mangueras de poliuretano se caracterizan por su gran flexibilidad y el radio de curvatura reducido que esto conlleva en un amplio rango de temperaturas. Son aún más flexibles que los tubos de LD-PE y presentan una alta resistencia a la abrasión, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, una deformación permanente mínima tras una exposición prolongada y una buena resistencia a la mayoría de aceites, grasas, hidrocarburos alifáticos y oxígeno. Las aplicaciones más importantes: - Conductos neumáticos o hidráulicos (mini hidráulica) - Ingeniería mecánica - Construcción de motores - Tecnología de medición y regulación - Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente.

Característica:

  • Color: azul
  • Grosor de pared: 1,25 mm
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Manguera Ø fuera: 8 mm
  • Diámetro interior del tubo: 5,5 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 10 bar