Manguera de tejido de PVC, ø de manguera 23 x 16, rollo de 50 m

Número de artículo: 129163
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 129163
EAN / GTIN 4047322728362
Número del fabricante 129163
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de tejido de PVC, temperatura: -20 °C a 60 °C, ø de la manguera 23x16, PN a 23 °C máx. 15 bar de aire, 20 bar de líquidos, rollo de 50 m. Manguera estándar flexible, resistente a la presión y a la abrasión para una amplia gama de aplicaciones en la industria, la construcción de máquinas y aparatos, la artesanía y los laboratorios. - Cumple con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre productos alimenticios, simulantes A, B, C. - La composición de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una mayor protección contra los rayos UV.

Característica:

  • Longitud del rodillo: 50 m
  • Radio de flexión mín.: 70 mm
  • Manguera Ø fuera: 23 mm
  • Diámetro interior del tubo: 16 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 15 bar
  • máx. Presión de servicio de los líquidos a 23 °C: 20 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra