Micrómetro para medición de roscas con insertos intercambiables, 175-200 mm

Número de artículo: 126-132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 126-132
EAN / GTIN 4946368015750
Número del fabricante 126-132
Número L L40010 6791
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este micrómetro de rosca debe utilizarse con yunques / puntas de husillo intercambiables opcionales. Esto le permite medir una amplia gama de diámetros de flancos de roscas de tornillo métricas y Whitworth. Incluye ajuste métrico de 60° estándar para los modelos de 25 mm y superiores.

Característica:

Digital/Analógico Analógico
Rango de medición: 175 - 200
Graduación: 0,01 mm
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Masa: 540
DATA (salida con cable) / HOLD (valor de visualización): Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (60°) (a partir de 25 mm), llave de ajuste, sin insertos de medición intercambiables

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra