Brocas de un solo labio HM Longitud total L 500 mm, AlTiN, ⌀ DC m7: 6mm

Número de artículo: 124005 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Número de filos Z: 1
  • Ángulo de punta: 125
  • Mango: DIN 6535 HB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6 mm
Recubrimiento AlTiN
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Forma del mango HSS
Número de filos Z 1
Ángulo de punta 125 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 440 mm
Mango DIN 6535 HB
Refrigeración interior sí, con mín. 40 bar
Broca piloto necesaria sí, broca piloto
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 449 mm
Longitud total L 500 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Tipo de producto Brocas espirales

Identificación y clasificación

Número de artículo 124005 6
EAN / GTIN 4067263121558
Número del fabricante 124005 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
90
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Broca para taladro profundo con ranura recta de un solo filo para profundidades de perforación de hasta 1000 mm en el estándar y hasta 6000 mm bajo pedido. La forma circunferencial de diseño universal en el cabezal de perforación permite un trabajo seguro en una amplia gama de materiales.

Nota:

Para un uso seguro del proceso de las brocas para taladro profundo, se requiere una perforación piloto anterior de al menos 4×D con broca piloto n.° 122736 o n.° 231605 para diámetros más grandes o con broca piloto n.° 122606 para aluminio. Para agujeros profundos de > 50×D, la herramienta se debe soportar con un bisel a intervalos de 50×D. La relación L/D indicada corresponde a la profundidad de perforación mínima alcanzable con la broca para taladros profundos correspondiente. Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC. Se recomienda una presión del refrigerante de > 40 bar.