• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Broca HPC de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 10,5mm

Número de artículo: 122430 10,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m6 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: m6
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 10,5 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal m6
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 39,3 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 55 mm
Longitud total L 102 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en Inconel® 0,12 mm/rev.
anillo de color rosa
Tipo de producto Broca espiral

Identificación y clasificación

Número de artículo 122430 10,5
EAN / GTIN 4045197536532
Número del fabricante 122430 10,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado. Evacuación de viruta excelente por 4 canales de refrigeración internos. Los filos principales rectos con redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan viruta corta. Recubrimiento especial para duraciones máximas y gran potencia de arranque de viruta.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122432.
Forma HE: pedir con n.º 122430 + 129100HE.