Válvula reguladora, doble, M5, conexión enchufable 6

Número de artículo: 116954
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 116954
EAN / GTIN 4047322716529
Número del fabricante 116954
Número L L00970 139469
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula reguladora, bilateral (B), M5, conexión enchufable 6, giratoria, 0 - 10 bar, -20 °C a 80 °C, latón niquelado. Para reducir los caudales y regular la velocidad de los pistones de los cilindros. Dimensiones reducidas, ideal para espacios reducidos. Para atornillar directamente en la válvula o el cilindro. Las variantes en diseño de tornillos huecos pueden girarse durante el montaje y quedan fijas tras el apriete. Las variantes con conexión giratoria pueden colocarse libremente incluso después del montaje. Las juntas y los lubricantes utilizados no contienen silicona.

Característica:

  • An: 40,4 mm
  • C: 21,5 mm
  • Anchura llave: 6 mm
  • Rosca: M5
  • Modo de construcción: giratorio
  • Función: restricción bilateral (B)
  • Ejecución: Ajustable con tornillo moleteado y destornillador plano.
  • Cuerpo de base: Latón niquelado
  • Exento de silicona: sí
  • Tipo de conexión: Conexión enchufable
  • para manguera: 6 mm
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C