Cuchillo de seguridad SECUPRO MEGASAFE con HOJA TRAPEZOIDAL 199, 1 pz

Número de artículo: 116004.19
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
Número de artículo 116004.19
EAN / GTIN 4002632802560
Número del fabricante 116004.19
Número L L60170 100393
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Tan alta calidad como parece – sin barnizar. Con hoja trapezoidal de acero inoxidable.
¿Le gustaría tener un cuchillo de seguridad con salida de hoja más larga? ¿O está buscando una herramienta de corte para usos en ámbitos sensibles? En ambos casos, el SECUPRO MEGASAFE sin barnizares una opción excelente. Debido a su profundidad de corte de más de 20 mm, está listo para cualquier desafío. Su seguridad sigue estando garantizada porque la retracción completamente autómatica de la hoja sigue funcionando aún cuando Ud. decida no exponer la hoja en todo su largo. Acero inoxidable quiere decir que Ud. puede usar la hoja en ambientes húmedos durante más largos períodos sin problemas.
    Material básico:
    Aluminio
    Mango sin barnizar robusto
    El mango del SECUPRO MEGASAFE de alta calidad está hecho 100 % de aluminio, por lo que es muy robusto. La variante sin barnizar está indicada para todas las aplicaciones de corte habituales en sectores sensibles.

    Cambio sin abrir

    Puede cambiar la hoja con facilidad y seguridad. Presione el dispositivo oscilante en la parte superior y mueva el desplazador hacía adelante. La hoja está lista para el cambio.
    Puede coger con facilidad el mango ligeramente redondeado. Esto incluye su dedo sobre el pulsador con un suave agarre siendo particularmente resistente al deslizamiento.

    Desplazadores a ambos lados

    ¿Con la mano derecha? Con la izquierda? No hay problema porque hemos dotado al SECUPRO MEGASAFE con desplazadores accesibles por ambos lados. ¡Usted elige!

    Hoja de doble filo

    Antes de cambiar la hoja de acero inoxidable puede girarla. Esto duplica el tiempo de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía y su SECUPRO MEGASAFE volverá a cortar como nuevo.
    Principales materiales de corte:
    Cartón: hasta 3 capas
    Flejes de plástico
    Extraer material de bobinas
    Mercaderías en bolsas

Característica:

  • Nombre del producto: SECUPRO
  • Mango: Empujador de 2 lados
  • Manejo manual: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUPRO)
  • Técnica de seguridad II: Retirada totalmente automática de la hoja
  • Seguro de transporte: no
  • disparador: Pulgares
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (total): 20,1 mm
  • Profundidad de corte (máx.): 20,1
  • Profundidad de corte (máx.) (unidad): mm
  • Materiales de corte principales
    • Cartón: Hasta 3 capas
    • Cartón: Hasta 2 capas
    • Cartón: de 1 capas.
    • Flejes de plástico
    • Mercancía en sacos
    • Desescamado de mercancía en rollos
    • Film retráctil, estirable y retractilado
    • Cinta adhesiva
    • Láminas y bandas de papel
    • Goma
    • Revestimiento de suelo de PVC
    • Hilo, cuerda
    • Fieltro
    • Tela no tejida
    • Textil
  • Aplicación de corte
    • Cortar/tapar lateralmente el cartón
    • Cortar la parte superior del cartón
    • Cortar papel en rollos
  • Propiedades de abrasión: Máxima protección contra la abrasión
  • Sujeción/ojete: sí
  • Cortador de cinta adhesiva: no
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: sí
  • Detectable por detector de metales: no
  • Cuchilla montada: 199,70
  • Longitud de salida de la cuchilla (máx.): 23,4
  • Longitud de salida de la cuchilla (máx.) Unidad: mm
  • Cuchilla opcional
    • 99,70
    • 60099,70
    • 1760099,25
    • 98,70
  • Cuchilla montada Forma de la cuchilla (cuchillo): Láminas cortantes trapezoidales
  • Hoja montada Filos de corte (cuchilla): 2 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): sí
  • Cambio de hoja sin herramientas: sí
  • Cambio de hoja con cierre: no
  • Sello GS (texto): Certificado TÜV/VPA