Pistola de aire comprimido «blow line», aluminio, boquilla silenciadora, boquilla LW 6

Número de artículo: 115707
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 115707
EAN / GTIN 4047322178051
Número del fabricante 115707
Número L L00970 2270
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire «blow line», aluminio, anodizado azul, boquilla silenciadora, temperatura: -10 °C a 50 °C, PN máx. 10 bar, pasamuros LW 6. La pistola de aluminio clásica con la probada boquilla silenciadora para soplar y limpiar máquinas, piezas de trabajo, orificios, cuerpos huecos, etc.

Característica:

  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 6
  • Presión de trabajo máx.: 6 bar
  • Presión de trabajo mín.: 2 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C