Pistola de limpieza profesional de latón pulido, revestimiento de EPDM, G 1/2 IG

Número de artículo: 114493
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 114493
EAN / GTIN 4047322390446
Número del fabricante 114493
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de limpieza profesional, latón pulido con revestimiento de goma EPDM, temperatura de funcionamiento máx. 50 °C, PN máx. 24 bar, G 1/2 IG. Ideal para tareas de limpieza en la industria y el comercio. El revestimiento de goma protege tanto contra daños como contra la conducción del frío o el calor del agua que fluye a través de él. Mediante un tornillo regulador (fácilmente ajustable con una moneda) se puede configurar la forma del chorro deseada. El soporte de acero bloqueable permite un uso cómodo en funcionamiento continuo. También apto para agua potable.

Característica:

  • Carcasa: Latón CW617N
  • Material: Revestimiento de goma EPDM
  • Caudal: 25 l/min (a 5 bar)
  • Tipo de conexión: G 1/2 IG
  • inserto de válvula: Acero al cromo-níquel VA 1.4301
  • Presión de funcionamiento máx.: 24 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: 1 °C