Válvula de purga, aluminio, boquilla estándar recta, racor NW 7, 2

Número de artículo: 114427
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 114427
EAN / GTIN 4047322263542
Número del fabricante 114427
Número L L00970 3066
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de purga, aluminio, boquilla estándar recta, temperatura: -20 °C a 100 °C, PN máx. 12 bar, boquilla para acoplamientos NW 7, 2. Robusta válvula sopladora ergonómica para uso continuo en condiciones difíciles.

Característica:

  • Boquilla: G 3/8
  • Tipo de conexión: Nipples de conexión para acoplamientos NW 7,2
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Rango de temperatura máx.: 100 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C