Abrazadera de manguera de 1 oreja (W1), anillo de inserción, 11, 5-13, 3 mm, 10 unidades por paquete

Número de artículo: 114171
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 114171
EAN / GTIN 4047322402330
Número del fabricante 114171
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de manguera de 1 oreja con anillo de inserción, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 11, 5 - 13, 3 mm, ancho de banda 8, 8 mm, unidad de embalaje 10 piezas. El anillo de inserción premontado garantiza una fijación periférica absolutamente segura. Especialmente adecuado para su uso con tubos flexibles blandos y delicados.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 8,8 mm
  • Rango de sujeción máx.: 13,3 mm
  • Rango de sujeción mín.: 11,5 mm