Abrazadera para tubo de 2 orificios (W1), 20-23 mm, 8,0 mm, 10 unidades por paquete

Número de artículo: 114132
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 114132
EAN / GTIN 4047322029902
Número del fabricante 114132
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de manguera de 2 orificios, acero zincado brillante (W1), rango de sujeción 20,0 - 23,0 mm, ancho de banda 8,0 mm, unidad de embalaje 10 piezas. Montaje rápido y seguro mediante la compresión de los dos perfiles.

Característica:

  • Material: Acero, galvanizado brillante (W1)
  • Anchura de cinta: 8,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 23,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 20,0 mm