Enrollador de manguera, modelo compacto, manguera de PU Ø 12x8, G 1/4, 7 m

Número de artículo: 113974
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 113974
EAN / GTIN 4047322287197
Número del fabricante 113974
Número L L00970 1168
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Enrollador de manguera, modelo compacto, manguera de PU Ø 12x8, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 40 °C, PN máx. 10 bar, G 1/4, longitud de manguera 7 con Enrollador de manguera pequeño, compacto, ligero y económico para aplicaciones generales de aire.

Característica:

  • A: 340,0 mm
  • An: 245,0 mm
  • Carcasa: polipropileno robusto y resistente a los golpes
  • Tubo: Poliuretano
  • Conexión: G 1/4
  • Diámetro del tubo: 8x12 mm
  • Longitud del tubo: 7 m
  • capacidad de giro: 180 °
  • Rosca de entrada: Boquilla para manguera de 8 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 40 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C