Descripción:
Manguera de tejido de PVC verde brillante, temperatura: máx. 60 °C, ø de la manguera 15x9, PN a 23 °C máx. 20 bar de aire, 15 bar de líquidos, rollo de 50 con manguera estándar flexible, resistente a la presión y a la abrasión para una amplia gama de aplicaciones en la industria, la construcción de máquinas y aparatos, la artesanía y los laboratorios. - Cumple con el Reglamento (UE) n.º 10/2011 sobre productos alimenticios, simulantes A, B, C - Alta resistencia química al paso de medios gaseosos y líquidos - La composición de alta calidad del material garantiza una larga vida útil y una mayor protección contra los rayos UV
Característica:
- Longitud del rodillo: 50 m
- Presión de: a 23 °C máx. 20 bar aire/gas, máx. 15 bar líquidos
- Radio de flexión mín.: 33 mm
- Manguera Ø fuera: 15 mm
- Diámetro interior del tubo: 9 mm
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -15 °C