Distribuidor de paso, entrada/salida G 3/4, conexión 2 x G 1/2

Número de artículo: 112623
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 112623
EAN / GTIN 4047322401616
Número del fabricante 112623
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Distribuidor de paso, entrada/salida G3/4, conexión 2 x G1/2, presión de servicio. (aire sin agua) máx. 15 bar, temperatura ambiente. De 1 °C a 50 °C. Fabricado en plástico PA6 GF 30. Cajas de distribución finales y de paso fabricadas en plástico de alta resistencia reforzado con fibra de vidrio (PA6 GF 30) con una gran variedad de aplicaciones. Opcionalmente, 1 o hasta 3 posibilidades de conexión, así como 2 tamaños de rosca en la rosca de entrada y salida (no combinables). Para la continuación vertical de medios. Caja distribuidora universal con hasta 4 posibilidades de conexión. Adecuado para la continuación vertical y/u horizontal de medios o la conexión segura (evitando componentes salientes) de, por ejemplo, reductores de presión o dispositivos de mantenimiento. Todas las cajas de distribución tienen un robusto inserto roscado de latón que, gracias a su diseño, está protegido contra la torsión y el desplazamiento axial. Adecuado para medios de aire comprimido (temperatura ambiente de -10 °C a 50 °C) o agua (temperatura ambiente de 1 °C a 50 °C). Las dimensiones de los orificios de perforación son idénticas en todas las cajas de distribución, lo que garantiza un intercambio sencillo y flexible entre cajas de distribución finales, pasantes y universales. Atención: Tenga en cuenta que las cajas de distribución no deben instalarse en zonas peligrosas. Las zonas peligrosas son, por ejemplo, las vías de transporte, las vías de evacuación, etc.

Característica:

  • Rosca de entrada: G 3/4 IG
  • Rosca de conexión: G 1/2 IG
  • Rosca de agujero pasante: G 3/4 IG
  • Número de bajas: 2
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: 1 °C
  • Par de apriete de la rosca de latón: 12 Nm
  • Par de apriete Orificio de fijación: 4 Nm