Conector en T para manguera LW 12 mm, POM

Número de artículo: 111024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 111024
EAN / GTIN 4047322075022
Número del fabricante 111024
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T para manguera LW 12 mm, presión de trabajo máx. 10 bar, rango de temperatura -40 a 80 °C, POM. Piezas de conexión para mangueras con alta resistencia, tenacidad, peso reducido, resistencia a la abrasión y gran resistencia a los golpes.

Característica:

  • L1: 69,0 mm
  • L2: 36,0 mm
  • Material: Copolímero de acetal (POM)
  • para manguera: LW 12 mm
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra