Micrómetro ranurado, 250-275 mm, superficie de medición de 3 mm

Número de artículo: 111-125
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 111-125
EAN / GTIN 4946368008912
Número del fabricante 111-125
Número L L40010 8488
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro ranurado simplifica la medición de ranuras y piezas moldeadas. Le ofrece las siguientes ventajas: Con superficies de medición descentradas Para medir ranuras, rebajes, accesorios, etc.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 250 - 275
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±6 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, Ø 18 mm
Fuerza de medición: 5-10
Entregado: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 1″), llave, certificado de inspección (rango 0-2″).
Masa: 215
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste

Productos adecuados