Racor en T, tornillo hueco giratorio, G 1/8, tubo 6/4, POM

Número de artículo: 110740
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110740
EAN / GTIN 4047322027113
Número del fabricante 110740
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T, tornillo hueco de aluminio giratorio, G 1/8 para manguera de 6/4 mm, presión de servicio 0 - 10 bar, temperatura: -10 °C a 60 °C, POM.

Característica:

  • L1: 47,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Material: POM
  • para manguera: 6/4 mm
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C