Racor giratorio en T, junta tórica, G 1/8 exterior, manguera 5/3, latón niquelado

Número de artículo: 110612
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110612
EAN / GTIN 4047322026932
Número del fabricante 110612
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor en T giratorio, con junta tórica, G 1/8 exterior para manguera 5/3 mm, SW 14, presión de trabajo máx. 18 bar, latón niquelado.

Característica:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Rosca: G 1/8 AG
  • Material: Latón niquelado
  • para manguera: 5/3 mm
  • material de sellado: NBR
  • Presión de trabajo máx.: 18 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 80 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C