Conector en T para manguera 8/6 mm, SW 10, latón niquelado

Número de artículo: 110607
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110607
EAN / GTIN 4047322027106
Número del fabricante 110607
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector en T para manguera 8/6 mm, SW 10, presión de trabajo máx. 18 bar, latón niquelado.

Característica:

  • L1: 44,0 mm
  • Anchura llave: 10 mm
  • Material: Latón niquelado
  • para manguera: 8/6 mm
  • Presión de trabajo máx.: 18 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 300 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C