Racor pasamuros, M14x1, 0 para manguera 10/8 mm, latón niquelado

Número de artículo: 110527
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110527
EAN / GTIN 4047322021425
Número del fabricante 110527
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Racor pasamuros, M14x1, 0 para manguera 10/8 mm, SW 17, presión de trabajo máx. 18 bar, latón niquelado.

Característica:

  • L1: 49,0 mm
  • Anchura llave: 17 mm
  • Rosca: M14x1,0 AG
  • Material: Latón niquelado
  • para manguera: 10/8 mm
  • Presión de trabajo máx.: 18 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 300 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C