Reductor POM, racor de 28 mm para manguera con diámetro exterior de 22

Número de artículo: 110336
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 110336
EAN / GTIN 4047322204040
Número del fabricante 110336
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Reductor POM, racor de 28 mm para manguera con diámetro exterior de 22 mm, presión de trabajo de -0,95 a 10 bar. Conectores rápidos con alta resistencia, tenacidad, peso reducido, resistencia a la abrasión y gran resistencia a los golpes para una amplia variedad de aplicaciones. Todos nuestros conectores de POM cuentan con las siguientes homologaciones: Agua potable DVGW, KTW, FDA y NSF. Para conectar rápidamente tubos de plástico y metal. Adecuado para aire comprimido y líquidos, muy resistente a muchos productos químicos. Póngase en contacto con nosotros si se trata de aplicaciones críticas.

Característica:

  • L1: 81,8 mm
  • Boquilla: 28 mm
  • Material: Polímero de acetal (POM)
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • para Ø exterior de manguera: 22 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento con aire: 65 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento con aire: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento con agua: 65 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento con agua: 1 °C