Descripción:
Reductor POM, racor de 12 mm para manguera con diámetro exterior de 10 mm, presión de trabajo de -0,95 a 10 bar. Conectores rápidos con alta resistencia, tenacidad, peso reducido, resistencia a la abrasión y gran resistencia a los golpes para una amplia variedad de aplicaciones. Todos nuestros conectores de POM cuentan con las siguientes homologaciones: Agua potable DVGW, KTW, FDA y NSF. Para conectar rápidamente tubos de plástico y metal. Adecuado para aire comprimido y líquidos, muy resistente a muchos productos químicos. Póngase en contacto con nosotros si se trata de aplicaciones críticas.
Característica:
- L1: 50,0 mm
- Boquilla: 12 mm
- Material: Polímero de acetal (POM)
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
- para Ø exterior de manguera: 10 mm
- Temperatura máxima de funcionamiento con aire: 65 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento con aire: -20 °C
- Temperatura máxima de funcionamiento con agua: 65 °C
- Temperatura mínima de funcionamiento con agua: 1 °C