Válvula de retención con estrangulador «Serie azul», estrangulamiento del aire de entrada, G 1/4 exterior Ø8 mm

Número de artículo: 109985
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 109985
EAN / GTIN 4047322201476
Número del fabricante 109985
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de retención con estrangulamiento «Serie azul», estrangulamiento del aire de entrada, G 1/4 exterior para manguera con diámetro exterior de 8 mm, pmax momentánea 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 28,4 mm
  • Anchura llave: 14 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Rosca: G 1/4 AG
  • L2 máx.: 51,0 mm
  • L2 min: 44,0 mm
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar