Boquilla de conexión para ventosa de fuelle, redonda, 1, 5 y 2, 5 pliegues, tipo FGA Ø32-52

Número de artículo: 108509
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 108509
EAN / GTIN 4047322202336
Número del fabricante 108509
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de conexión para ventosas de fuelle, redondos, 1, 5 y 2, 5 pliegues tipo «FGA», rosca exterior G 1/4 para diámetros de ventosa de 32 - 52 mm, NW 4, 4. Niple de conexión para ventosa de fuelle, redondo, 1, 5 y 2, 5 pliegues

Característica:

  • NW: 4,4
  • Longitud: 4,0 mm
  • Rosca: G 1/4 AG
  • para diámetro del aspirador: 32 - 52 mm