Nipples de inserción para control de temperatura DN 6, 90°, con rosca exterior, M10x1

Número de artículo: 107946
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107946
EAN / GTIN 4047322258395
Número del fabricante 107946
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de inserción para termorregulación DN 6, 90°, rosca exterior, latón 2.0401, M10x1, PN máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 160 °C. Compatible con el sistema HASCO Z 8. Para aplicaciones de termorregulación con agua caliente o fría o aceite termorregulador, p. ej., para circuitos de refrigeración en máquinas para plásticos. Opcionalmente con paso libre, bloqueo en un lado o en ambos lados. Todos los acoplamientos roscados macho con cono hembra DIN 3863.

Característica:

  • Anchura llave: 15 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 27,0 mm
  • Medium: Aire, agua, aceite, vacío
  • Rosca: M10x1
  • Material: Latón 2.0401
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • material de sellado: FKM (recubierto de PTFE)
  • Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 160 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 160 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C