Descripción:
Nipples de inserción para termorregulación DN 6, con válvula de cierre, AG, latón 2.0401, M14x1, 5, PN máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 160 °C. Compatible con el sistema HASCO Z 8. Para aplicaciones de termorregulación con agua caliente o fría o aceite termorregulador, p. ej., para circuitos de refrigeración en máquinas para plásticos. Opcionalmente con paso libre, bloqueo en un lado o en ambos lados. Todos los acoplamientos roscados macho con cono hembra DIN 3863.
Característica:
- Anchura llave: 15 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 29,0 mm
- Medium: Aire, agua, aceite, vacío
- Rosca: M14x1,5
- Material: Latón 2.0401
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- material de sellado: FKM (recubierto de PTFE)
- Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
- Temperatura máxima del medio.: 160 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 160 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C