Nipples de cierre con bloqueo en ambos lados, latón pulido, G 1/2 IG, NW 11

Número de artículo: 107701
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107701
EAN / GTIN 4047322061452
Número del fabricante 107701
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples de cierre con bloqueo en ambos lados, latón pulido, G 1/2 IG, NW 11, presión de servicio máx. 150 bar, temperatura: de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 27 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón sin recubrimiento
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 48,0 mm
  • Válvula: Latón sin recubrimiento
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Conexión: G 1/2 IG
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
  • material de sellado: NBR
  • Caudal (aire): 1950 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 150 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C