Casquillo de inserción, NW7, 2-NW7, 8, acero templado/aleado, casquillo LW10, 0-35

Número de artículo: 107544
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107544
EAN / GTIN 4047322346542
Número del fabricante 107544
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Casquillo de conexión, NW 7, 2 - NW 7, 8, acero templado/galvanizado, casquillo LW 10, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Longitud: 48,0 mm
  • Conexión: LW 10