Acoplamiento rápido NW 2, 7, acero inoxidable 1.4404, M5 AG

Número de artículo: 107107
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107107
EAN / GTIN 4047322403863
Número del fabricante 107107
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 2, 7, acero inoxidable 1.4404, M5 AG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de cierre con una sola mano, con cierre en un solo lado, dimensiones extremadamente reducidas y gran paso con baja caída de presión. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, offshore.

Característica:

  • NW: 2,7
  • Anchura llave: 9 mm
  • Resorte: acero fino 1,4404
  • Casquillo: acero fino 1,4404
  • Bola: acero fino 1,4404
  • Longitud: 26,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4404
  • Conexión: M5 AG
  • Caudal: 165 l/min (aire)
  • Anillo de retención: acero fino 1,4404
  • cuerpo de válvula: acero fino 1,4404
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: FKM
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C